品番 : EA725CT-150A
品名 : 150mm デジタルノギス(ブレード型)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCS-150B |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~150 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 40 | 最大誤差 | ±0.03㎜ |
| ジョウ先端部 | 0.75(D)×20㎜ | 機能 | ●ホールド ●オートオフ(約20分) ●Bluetooth |
| 電源 | CR2032×1個 | サイズ | A:236㎜ B:77㎜ C:16.5㎜ D:40㎜ |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 165g |
| 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
用途 | 外側・内側・段差・深さ測定 |
| 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 | ||
| デプスバー付 | |||
| ジョウの先端部分を薄くしてあり、細溝などの測定が可能 | |||
| 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0741ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) |
