品番 : EA725CJ-20
品名 : 200mm デジタルノギス(超硬付)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCS-200W |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~200 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 50 | 本体幅 | 286㎜ |
| 本体高さ | 90㎜ | 奥行 | 17㎜ |
| 最大誤差 | ±0.03㎜ | 機能 | 測定面超硬チップ付、データホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth |
| 電源 | CR2032×1個 | 材質 | 本体:ステンレス 測定面:超硬チップ |
| 重量 | 200g | 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
| 用途 | 外側、内側、段差、深さ測定に | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| デプスバー付 | |||
| ★超硬チップ付きで荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。 | |||
| 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/08 03:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725CJ-20 200mm デジタルノギス(超硬付) |
| EA725CJ-30 300mm デジタルノギス(超硬付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) |
