品番 : EA725CM-15
品名 : 150mm デジタルノギス(ケガキ型)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCS-150SS |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~150 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 18.5 | 最大誤差 | ±0.04㎜ |
| 機能 | ホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth | 電源 | SR2032×1個 |
| 材質 | 本体:ステンレス 測定子ローラー:ステンレス ケガキ針:炭素鋼 |
サイズ | 235(W)×16(D)×50(H)㎜ |
| 重量 | 165g | 用途 | 外側測定、ケガキ作業に |
| 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| デプスバー無 | |||
| これ一本で測定とケガキの両方ができます。 | |||
| 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 | |||
| ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/25 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725CM-15 150mm デジタルノギス(ケガキ型) |
| EA725CM-15B [EA725CM-15用] 替ケガキ針 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) |
