詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725CM-15B

品名 : [EA725CM-15用] 替ケガキ針

仕様

メーカー 新潟精機 型番 150SS-SP
【EA725CM-15用】替ケガキ針
サイズ φ2×29㎜ 重量 0.7g
先端角度 45° 材質 炭素鋼(焼入)
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 07:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0741ページ
バリエーション一覧
EA725CM-15 150mm デジタルノギス(ケガキ型)
EA725CM-15B [EA725CM-15用] 替ケガキ針
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top