品番 : EA725CR-60
品名 : 5-150mm デジタルノギス(インサイド型)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCS-150IK2 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 5~150 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 60 | 本体幅 | 235㎜ |
| 本体高さ | 83㎜ | 奥行 | 19㎜ |
| 最大誤差 | ±0.05㎜ | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 185g | 機能 | ホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth |
| 電源 | CR2032×1個 | 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
| 用途 | 内側測定専用ノギスに | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| デプスバー:無 | |||
| ジョウが細く、より狭い場所での測定が可能。 | |||
| 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725CR-60 5-150mm デジタルノギス(インサイド型) |
| EA725CR-80 10-200mm デジタルノギス(インサイド型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) |
