品番 : EA725F-76
品名 : 25mm デプスゲージ(デジタル/高精度)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDCS-25STG |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~25㎜ | 最小目盛 | 0.01㎜ |
| ベース幅 | 60㎜ | 最大誤差 | ±0.02㎜ |
| 測定子の長さ | 26㎜ | デプスバー | 有 |
| 機能 | オートオフ(約20分)、ホールド | 電源 | CR2032×1個 |
| 全長 | 130㎜ | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 165g | 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
| 用途 | 深さの測定に | ||
| 細穴測定も可能な先端φ1.5㎜測定子 | |||
| 0.01㎜単位で読み取れる高精度ミニデプスです。 | |||
| 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 21:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0747ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) |
ウェブカタログ画像
拡大
