品番 : EA725CT-300
品名 : 300mm デジタルロングジョーノギス
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | D-300LV |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~300 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 150 | 本体幅 | 476㎜ |
| 本体高さ | 219㎜ | 奥行 | 19㎜ |
| 最大誤差 | ±0.05㎜ | 電源 | CR2032×1個 |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 920g |
| 付属品 | ●木箱 ●CR2032(テスト用) |
用途 | 外側、内側、段差測定に |
| 注意 | ●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。 ●ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。 |
||
| デプスバー:無 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,000 円(税抜)/ 90,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725CT-300 300mm デジタルロングジョーノギス |
| EA725CT-600 600mm デジタルロングジョーノギス |
