詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725DC-150

品名 : 150mm デジタルノギス(ソーラーパネル付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 19983
測定範囲(mm) 0~150 最小読取値(mm) 0.01
ジョウ長さ(mm) 40 最大誤差 ±0.03mm
本体サイズ 235×76×12mm 重量 160g
材質 本体:ステンレス
デジタルユニット部:ABS樹脂
電源 ソーラーパネル/リチウム電池:CR2016×1個(付属)
使用湿度 0~40℃ 保管温湿度 温度:-10~60℃
湿度: 80%以下
オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 用途 ・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
・比較測定、間接測定に。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
デプスバー付
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。
比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。
追加説明
カタログ価格

8,590 円(税抜)/ 9,449 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 09:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0742ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top