品番 : EA725DC-230
品名 : 300mm デジタルノギス(防水防塵/ワイヤレス通信)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 19819 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0.01~300 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 60 | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| 材質 | 本体:ステンレス スライダー:ABS樹脂 |
最大許容誤差 | 外側測定:±0.03mm |
| 通信距離 | 7m | 防塵・防水性能 | IP67 |
| サイズ | 390×101×18.5mm | 重量 | 280g |
| 用途 | ・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 ・比較測定、間接測定に。 ・工業製品の測定、検査に。 ・加工機などの水や油がかかる環境での使用に。 ・測定値のデータ管理に。 |
使用温度 | 0~40℃ |
| Bluetooth | 4.2 | 機能 | ・オートパワーオフ機能(約5分) ・ゼロセット機能 ・ホールド機能 |
| 付属品 | 収納ケース・ドライバー・拭き布 | ||
| デプスバー付 | |||
| 読み取りやすい大文字 | |||
| Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコン(専用アプリ)に送信できます。 | |||
| 専用アプリで取り込んだデータは表計算ソフト(エクセル)に取り込むことができます。 | |||
| デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。 | |||
| 読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。 | |||
| 微調整に便利な微動送り付です。 | |||
| 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 | |||
| 保管や持ち運びに便利なケース付です。 | |||
| ※注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725DC-215 150mm デジタルノギス(防水防塵/ワイヤレス通信) |
| EA725DC-220 200mm デジタルノギス(防水防塵/ワイヤレス通信) |
| EA725DC-230 300mm デジタルノギス(防水防塵/ワイヤレス通信) |
