詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725DC-300

品名 : 150mm デジタルノギス(防水防塵/インサイド型)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 19833
用途 内溝の測定、外側測定 測定範囲 外側測定範囲:0.01~150mm
内溝測定範囲:20~150mm
最小読取値 0.01mm 最大許容誤差 ±0.03mm
電源 CR2032×1個(付属) 防塵・防水性能 IP67
使用温度 0~40℃ 材質 本体:ステンレス
デジタルユニット部:ABS樹脂
サイズ 235(W)×65(D)×20(H)mm ジョウ長さ 36mm
重量 165g 機能 ・オートパワーオフ
・セロセット機能
・ホールド機能
・微動送り
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適
読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用
微調整に便利な微動送り、オートパワーオフ機能、比較測定のできるゼロセット機能、測定値の固定ができるホールド機能搭載
デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67
保管や持ち運びに便利なケース付き
※付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります
追加説明
カタログ価格

27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top