詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725DH-13

品名 : M10x1.25 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 GPIP2-10125
呼び寸法 M10×P1.25 全長(mm) 92
材質 ゲージ部:合金工具鋼
シャンク部:アルミ
重量 26g
用途 ねじの検査に。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
従来のJIS規格検査用2級ゲージです。
 限界ねじゲージは、測定すべきねじの等級と同じゲージの等級が決められています。
このゲージは通りと止りの2つの寸法差を持つねじによって、ねじ部分のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で、検査する測定ゲージです。
 限界ねじゲージの通りゲージが無理なく通り抜け、止りゲージが2回転以上ねじ込まなければ、そのゲージは合格したと判断します。
ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査できます。
検査成績表付
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/15 22:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0757ページ
バリエーション一覧
EA725DH-1 M2x 0.4 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-2 M2.6x0.45 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-3 M3x 0.5 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-4 M3.5x 0.6 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-5 M4x 0.7 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-6 M5x 0.8 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-7 M6x0.75 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-8 M6x 1.0 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-9 M7x 1.0 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-10 M8x 1.0 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-11 M8x1.25 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-12 M10x 1.0 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-13 M10x1.25 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-14 M10x 1.5 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-15 M12x 1.0 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-16 M12x1.25 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
EA725DH-17 M12x 1.5 限界ねじプラグゲージ(JIS検査用)
ウェブカタログ画像
画像はEA725DH-17です。
  • 画像はEA725DH-17です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top