詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725DK-1

品名 : M2xP0.4/60mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 GPNP-0204I
呼び寸法 M2×P0.4 全長(mm) 60
材質 ゲージ部分:合金工具鋼
シャンク部:アルミ
重量 3g
用途 ねじの検査に。 仕様 ●このゲージは通りと止りの2つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査する、測定ゲージです。
●限界ねじゲージの通りゲージが無理なく通り抜け、止りゲージが2回転を超えてねじ込まなければ、そのゲージは合格したと判定します。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査できます。
ISO導入JIS規格です。従来のJIS規格では止り側には検査用、工作用の区別がありましたが、ISO導入JIS規格では区別なく単純化されています。
検査成績表付です。
追加説明
カタログ価格

23,600 (税抜)/ 25,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/15 06:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0757ページ
バリエーション一覧
EA725DK-1 M2xP0.4/60mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
EA725DK-2 M3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
EA725DK-3 M6xP0.75/74mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
EA725DK-4 M7xP1.0/86mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
EA725DK-5 M8xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
EA725DK-6 M10xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
EA725DK-7 M10xP1.25/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
EA725DK-8 M12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
EA725DK-9 M12xP1.25/105mm限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
EA725DK-10 M12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA725DK-5です。
  • ※画像は、EA725DK-5です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top