詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EB-4

品名 : 75-100mm 1/1000マイクロメーター(デジタル)

使いやすいシンプル設計、バランスのとれたフレームデザイン。(最小読取値:0.001mmタイプ)

仕様

最小目盛 本体:0.001mm、
デジタル:0.01mm
スピンドル径 6.35mm
測定範囲 75~100mm
デジタル表示機能付
ラチェットストップ付
明瞭で読みやすい数字により、測定エラーを低減します。
テーパーフレームになっており、狭い溝や届きにくい場所での使用に便利です。
測定面には超硬合金が採用されており、高い耐久性と精度を誇ります。
シンブル(測定ドラム)とスリーブ(本体筒)には、光の反射を抑えるノングレアサテンクローム仕上げが施されており、目盛りが読み取りやすくなっています。
非常に硬く安定した一体型スピンドルは、高い耐久性と測定安定性を提供します。
追加説明
カタログ価格

38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 22:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0743ページ

代替品

EA725EH-4
  • 品番

    EA725EH-4

  • コメント

    違い:メーカー、アナログ仕様

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top