品番 : EA725EH-4
品名 : 75-100mm マイクロメーター
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | MC105-100 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 75~100 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| 口の深さ(mm) | 63 | スピンドル径 | 6.5㎜ |
| 最大誤差 | 5μm | 本体幅 | 205㎜ |
| 本体高さ | 107㎜ | 奥行 | 18㎜ |
| タイプ | アナログ | 重量 | 260g |
| 材質 | フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ |
付属品 | ●PCケース ●キースパナ ●基準棒75㎜(1本) |
| 用途 | 外側寸法の測定に | ||
| 定圧装置付 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| フレームは塗装仕上です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
