詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EH-2

品名 : 25- 50mm マイクロメーター

仕様

メーカー 新潟精機 型番 MC105-50
測定範囲(mm) 25~50 最小読取値(mm) 0.01
口の深さ(mm) 37 スピンドル径 6.5㎜
最大誤差 4μm 本体幅 156㎜
本体高さ 75㎜ 奥行 18㎜
タイプ アナログ 重量 200g
材質 フレーム:球状黒鉛鋳鉄
スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
測定面:超硬チップ
付属品 ●PCケース
●キースパナ
●基準棒25㎜(1本)
用途 外側寸法の測定に
定圧装置付
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
フレームは塗装仕上です。
追加説明
カタログ価格

9,700 (税抜)/ 10,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/19 04:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0754ページ
バリエーション一覧
EA725EH-1 0- 25mm マイクロメーター
EA725EH-2 25- 50mm マイクロメーター
EA725EH-3 50- 75mm マイクロメーター
EA725EH-4 75-100mm マイクロメーター
EA725EH-5 100-125mm マイクロメーター
EA725EH-6 125-150mm マイクロメーター
EA725EH-11 150-175mm マイクロメーター
EA725EH-12 175-200mm マイクロメーター
EA725EH-14 225-250mm マイクロメーター
EA725EH-15 250-275mm マイクロメーター
EA725EH-16 275-300mm マイクロメーター
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top