品番 : EA725EH-15
品名 : 250-275mm マイクロメーター
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | MC106-275 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 250~275 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| 口の深さ(mm) | 155 | スピンドル径 | 6.5㎜ |
| 最大誤差 | 9μm | 本体幅 | 401㎜ |
| 本体高さ | 236㎜ | 奥行 | 18㎜ |
| タイプ | アナログ | 重量 | 970g |
| 材質 | フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ |
付属品 | ●木箱 ●キースパナ ●基準棒250㎜(1本) |
| 用途 | 外側寸法の測定に | ||
| 定圧装置付 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| フレームは塗装仕上です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
