品番 : EA725EB-50
品名 : 25- 50mm マイクロメーター(デジタル)
使いやすいシンプル設計、バランスのとれたフレームデザイン。(最小読取値:0.01mmタイプ)
仕様
| 最小目盛 | 0.01mm | スピンドル径 | 6.35mm |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 25~50mm | ||
| スピンドル面はカーバイトフェイス | |||
| サテンクローム仕上げ:つや消し、防さび | |||
| テーパー状のフレーム:狭い所でも計測できます | |||
| 1/100単位まで読み取りができます | |||
| 強化ネジで安定した測定 | |||
| スピンドル一本ですので正確さが長く保てます | |||
| 簡単なスリーブ調節 | |||
| デジタル表示機能付 | |||
| ラチェットストップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,800 円(税抜)/ 37,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
