詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EH-114

品名 : 16-20mm デジタル内径マイクロメーター

仕様

メーカー 新潟精機 型番 MCD3385-1620HT
測定範囲(mm) 16~20 最小読取値(mm) 0.001
最大許容誤差 4μm 本体幅 182㎜
本体高さ 43㎜ 奥行 28㎜
電源 SR44×1個 材質 フレーム:銅+クロムメッキ、
測定子:超硬チップ
重量 230g 付属品 ●アルミケース
●専用スパナx2
●深穴測定用延長ロッド
●電池蓋開閉用スパナ
●SR44(テスト用)
用途 穴径の精密な測定に 使用条件 三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。極端な温度下では測定値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。
注意 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。
基準リングゲージ付
追加説明
カタログ価格

59,000 (税抜)/ 64,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/08 04:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0744ページ
バリエーション一覧
EA725EH-110A 6- 8mm デジタル内径マイクロメーター
EA725EH-111 8-10mm デジタル内径マイクロメーター
EA725EH-112 10-12mm デジタル内径マイクロメーター
EA725EH-113 12-16mm デジタル内径マイクロメーター
EA725EH-114 16-20mm デジタル内径マイクロメーター
EA725EH-115 20-25mm デジタル内径マイクロメーター
EA725EH-116 25-30mm デジタル内径マイクロメーター
EA725EH-117 30-40mm デジタル内径マイクロメーター
EA725EH-118 40-50mm デジタル内径マイクロメーター
ウェブカタログ画像
※画像はEA725EH-113です。
  • ※画像はEA725EH-113です。
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top