詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EH-22B

品名 : 25- 50mm マイクロメーター(デジタル)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 QEM133-50
測定範囲(mm) 25~50 最小読取値(mm) 0.001
口の深さ(mm) 32.5 スピンドル径 6.5㎜
最大誤差 4μm 電源 CR2032(リチウム電池)×1個
サイズ 190(W)×27(D)×75(H)㎜ 材質 フレーム:球状黒鉛鋳鉄
スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
測定面:超硬チップ
重量 380g 用途 外側寸法の測定に
付属品 ●PCケース
●CR2032(テスト用)
●球面アタッチメント(SR2.5)
●キースパナ
●基準棒25㎜
注意 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
デジタル表示で見やすい。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
防熱カバー付です。
基準棒1本付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0743ページ
バリエーション一覧
EA725EH-21B 0- 25mm マイクロメーター(デジタル)
EA725EH-22B 25- 50mm マイクロメーター(デジタル)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA725EH-21Bです。
  • 画像はEA725EH-21Bです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top