品番 : EA725EH-37A
品名 : 0- 25mm/100m マイクロメーター(デジタル/深型)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | QEM293-100U |
|---|---|---|---|
| 測定面形状 | 平面 | 測定範囲(mm) | 0~25 |
| 最小読取値(mm) | 0.001 | 口の深さ(mm) | 100 |
| スピンドル径 | φ6.5㎜ | 最大誤差 | 6μm |
| 電源 | CR2032×1個 | サイズ | 210(W)×27(D)×160(H)㎜ |
| 材質 | ●フレーム:球状黒鉛鋳鉄 ●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 ●測定面:超硬チップ |
重量 | 620g |
| 用途 | 外側寸法の測定に | 付属品 | ●PCケース ●キースパナ ●CR2032(テスト用) |
| 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 | ||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 防熱カバー付です。 | |||
| 定圧装置付です。 | |||
| オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 | |||
| フレームは塗装仕上です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,300 円(税抜)/ 39,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 21:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725EH-37A 0- 25mm/100m マイクロメーター(デジタル/深型) |
| EA725EH-38A 0- 25mm/150m マイクロメーター(デジタル/深型) |
