品番 : EA725EH-39
品名 : 0- 25mm/310m マイクロメーター(デジタル/深型)
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | MCD233-300U |
---|---|---|---|
測定面形状 | 片球面 | 測定範囲(mm) | 0~25 |
最小読取値(mm) | 0.001 | 口の深さ(mm) | 310 |
本体幅 | 240㎜ | 本体高さ | 380㎜ |
奥行 | 27㎜ | 最大誤差 | 8μm |
電源 | SR44×1個 | 重量 | 2000g |
材質 | フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ |
付属品 | ●木箱 ●キースパナ ●SR44(テスト用) |
用途 | 外側寸法の測定に | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
定圧装置付 | |||
防熱カバー付 | |||
口の深さがあり、鋼板などの任意箇所の測定ができます。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。 | |||
フレームは塗装仕上です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/15 22:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0755ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA725EH-37 0- 25mm/105m マイクロメーター(デジタル/深型) |
EA725EH-38 0- 25mm/155m マイクロメーター(デジタル/深型) |
EA725EH-39 0- 25mm/310m マイクロメーター(デジタル/深型) |