品番 : EA725EH-41A
品名 : 0- 25mm/φ2mm マイクロメーター(デジタル/細軸)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | QEM290-25SA |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~25 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
| 測定面(mm) | φ2×5 | スピンドル径 | φ6.5㎜(細軸径:φ2㎜) |
| 最大誤差 | 4μm | 電源 | CR2032(リチウム電池)×1個 |
| サイズ | 195(W)×27(D)×75(H)㎜ | 材質 | ●フレーム:球状黒鉛鋳鉄 ●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 ●測定面:超硬チップ |
| 重量 | 370g | 用途 | スプラインシャフト溝の径測定に |
| 付属品 | ●PCケース ●キースパナ ●CR2032(テスト用) |
注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 防熱カバー付です。 | |||
| 定圧装置付です。 | |||
| オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 | |||
| フレームは塗装仕上です。 | |||
| スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/14 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725EH-41A 0- 25mm/φ2mm マイクロメーター(デジタル/細軸) |
| EA725EH-42A 0- 25mm/φ3mm マイクロメーター(デジタル/細軸) |
