品番 : EA725EH-73B
品名 : 125-150mm デジタルマイクロメーター
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | QEM133-150 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 125~150 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
| 口の深さ(mm) | 84 | スピンドル径 | 6.5㎜ |
| 最大誤差 | 6μm | 電源 | CR2032(リチウム電池)×1個 |
| サイズ | 310(W)×27(D)×145(H)㎜ | 材質 | ●フレーム:球状黒鉛鋳鉄 ●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 ●測定面:超硬チップ |
| 重量 | 560g | 用途 | 外側寸法の測定 |
| 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) ●球面アタッチメント(SR2.5) ●キースパナ ●基準棒125㎜ |
注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| デジタル表示で見やすい。 | |||
| 定圧装置付です。 | |||
| オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 | |||
| フレームは塗装仕上です。 | |||
| 防熱カバー付です。 | |||
| 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 17:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725EH-70B 50- 75mm デジタルマイクロメーター |
| EA725EH-71B 75-100mm デジタルマイクロメーター |
| EA725EH-72B 100-125mm デジタルマイクロメーター |
| EA725EH-73B 125-150mm デジタルマイクロメーター |
