詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EH-83

品名 : 0- 25mm ハブマイクロメーター

仕様

メーカー 新潟精機 型番 MC203-25H
測定範囲(mm) 0~25 最小読取値(mm) 0.01
スピンドル径 φ6.5㎜ 最大許容誤差 4μm
本体幅 125㎜ 本体高さ 24㎜
奥行 18㎜ タイプ アナログ
材質 フレーム:球状黒鉛鋳鉄
スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
測定面:超硬チップ
重量 150g
付属品 ●PCケース
●キースパナ
用途 歯車のハブ径測定など、狭い箇所の測定に
通常マイクロメータでは測れない狭い箇所の測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
フレームは塗装仕上です。
追加説明
カタログ価格

13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0744ページ

代替品

EA725EH-21B
  • 品番

    EA725EH-21B

  • コメント

    違い:デジタル、最小読取値など

バリエーション一覧
EA725EH-83 0- 25mm ハブマイクロメーター
EA725EH-84 25- 50mm ハブマイクロメーター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top