品番 : EA725EJ-22
品名 : 25- 50mm インサイドマイクロメーター
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | MC304-50I |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 25~50 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| 最大誤差 | 6μm | 本体幅 | 41㎜ |
| 本体高さ | 124㎜ | 奥行 | 18㎜ |
| タイプ | アナログ | 材質 | ジョウ:ステンレス スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ |
| 重量 | 150g | 付属品 | ●PCケース ●キースパナ ●基準リングゲージφ25 |
| 用途 | 内側寸法の測定に | ||
| 0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 定圧装置付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725EJ-21 5- 30mm インサイドマイクロメーター |
| EA725EJ-22 25- 50mm インサイドマイクロメーター |
