詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EU-1

品名 : 50-200mm インサイドマイクロメーター

円柱や円の内径に加え、平行な面間距離を測定するのにとても役立ちます

仕様

最小目盛 0.01mm 測定範囲(mm) 50~200
スクリュー動き 13mm ロッド数 6本
測定 測定物に測定機を平行になるように当てて、シンブルを廻してスピンドルを動かし、
測定物を軽く押すまで廻してください。(押す力をなるべく一定にしてください。)
焼き入れ・研削加工されており、耐久性があります。
ロッドは絶縁ゴムカバー付です。
円柱や円の内径に加え、平行な面間距離の測定にも御利用下さい。
インサイドマイクロメーター(内径測定用)
平行な面間距離の測定にも御利用下さい。
計測本体+ロッドで測ります。
径のサイズに合わせてロッドを交換していきます。
あらかじめ測定する内径のサイズを確認し、ロッドを取付けます。
ロッドの差し込み部を本体に差し込み、固定ネジで抜けないように止めてください。
追加説明
カタログ価格

23,700 (税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 12:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0744ページ
バリエーション一覧
EA725EU-1 50-200mm インサイドマイクロメーター
EA725EU-2 50-300mm インサイドマイクロメーター
EA725EU-3 200-800mm インサイドマイクロメーター
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top