詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725F-2

品名 : 200mm デプスゲージ

人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス

仕様

ベース幅 100mm 最小目盛 0.05mm
測定範囲 0~200mm 公差 0.02mm
重量(g) 200 ベースサイズ 100×7.2mm
本尺サイズ 10×3mm
対象の深さを計測します。本尺と副尺から数値を読み取ります。
ステンレス製
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

9,920 (税抜)/ 10,912 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/08 13:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0747ページ
バリエーション一覧
EA725F-1 150mm デプスゲージ
EA725F-2 200mm デプスゲージ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top