詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725FC-11A

品名 : 300mm デジタルデプスゲージ

ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ

仕様

電源 CR2032×1個(付属) 測定範囲 0~300mm
最小目盛 0.01mm ベース幅 100mm
ステンレス製
プラスチックケース付
許容仕様温度 +5~40℃ 許容貯蔵温度 -20~+60℃
機能 オートオフ、
inch/mm切替、
ゼロリセット
重量 0.7kg
DIN 862
追加説明
カタログ価格

32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 00:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0747ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top