品番 : EA725FE-2
品名 : 0-25mm/101.5mm デプスマイクロメーター
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | MC202-25FS |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~25㎜ | 最小目盛 | 0.01㎜ |
| ベース幅 | 101.5㎜ | 最大誤差 | 6μm |
| 全長 | 131㎜ | 材質 | ベース部:ステンレス 測定子:高炭素クロム軸受鋼 |
| 重量 | 265g | 付属品 | ●PCケース ●キースパナ |
| 用途 | 深さの測定に | ||
| 高精度深さ測定用マイクロメータです。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 定圧装置付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/19 08:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0758ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

