詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725FE-6A

品名 : 0-25mm/101.5mm デプスマイクロメーター(デジタル)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 QEM293-25FB
測定範囲 0~25㎜ 最小目盛 0.001㎜
ベース幅 101.5㎜ 最大誤差 6μm
電源 CR2032(リチウム電池)×1個 全長 167㎜
材質 ●ベース部:ステンレス
●測定子:高炭素クロム軸受鋼
用途 深さの測定に
付属品 ●PCケース
●キースパナ
●CR2032(テスト用)
注意 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)
高精度深さ測定用マイクロメータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
追加説明
カタログ価格

40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 13:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0746ページ
バリエーション一覧
EA725FE-5A 0-25mm/ 63mm デプスマイクロメーター(デジタル)
EA725FE-6A 0-25mm/101.5mm デプスマイクロメーター(デジタル)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA725FE-5Aです
  • 画像はEA725FE-5Aです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top