詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725FK-14

品名 : 10.2-12.7mm スモールホールゲージ

測定部が半球の為、非常に浅い小穴、スロット、溝及び凹みの測定を可能にします

仕様

測定範囲 10.2~12.7mm 長さ 90mm
ボール部:半球
非常に浅い小穴、スロット、溝及び凹みの測定を可能にします。
測定表面は平坦な底部のボールが半球になっています。このため非常に浅い小穴、スロット及び凹みの測定を可能にします。これらの小穴測定用ゲージはどんな小さい穴、スロット、溝及び凹みを正確に測定するのに最適なバランスの取れた工具です。
セーフティストップで各レンジを安全に計測。
幅広い用途で使用できる汎用性の高いゲージです。
穴のサイズに合わせた後、ボール部分をマイクロメーターなどで計測してください。
測定範囲を超えてゲージが調整されることを防ぐ安全ストップ機構が内蔵されており、破損を防ぎます。
測定面は硬化処理された球状で、2点接触により正確な測定を実現します。
追加説明
カタログ価格

6,780 (税抜)/ 7,458 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/25 01:12現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA725FK-11 3.2- 5.1mm スモールホールゲージ
EA725FK-14 10.2-12.7mm スモールホールゲージ
ウェブカタログ画像
  • 矢印方向にグリップを回すと広がり、逆方向に回すと戻る

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top