品番 : EA725KD-150
品名 : 150mm アウトサイドキャリパー
メーカー独自のスプリングナットが素早く確かな測定を可能にします
仕様
外径測定用 | |||
材質 | スチール製 | 測定範囲 | 150mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 175 | 幅(mm) | 180 |
先端(mm) | 3.5 | ||
高品質スチール製 | |||
脚はフラットで頑丈 | |||
強力なスプリング | |||
固定ナットで脚の開閉を調整。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/01 23:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0774ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA725KD-100 100mm アウトサイドキャリパー |
EA725KD-150 150mm アウトサイドキャリパー |
EA725KD-200 200mm アウトサイドキャリパー |
EA725KD-300 300mm アウトサイドキャリパー |
拡大