品番 : EA725KE-13
品名 : 35-200mm 等分割ディバイダー
仕様
| 分割範囲 | 35~200mm | サイズ | 113(W)×28(D)×198(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 201g | 材質 | ステンレス |
| 一定の長さを一回の操作で簡単に等分割や拡大できるデバイダーです。 | |||
| 地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・航空・船舶・地理・照明デザインなど分野で活用できます。 | |||
| 脚を開くだけで、2~10分割まで簡単に等分割できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 05:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KE-13 35-200mm 等分割ディバイダー |
| EA725KE-14 35-420mm 等分割ディバイダー |
ウェブカタログ画像
拡大
