品番 : EA725KE-34
品名 : 300mm ディバイダー(固定ねじ付)
仕様
| 材質 | スチール | 測定範囲 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 脚長 | 300mm | 重量(g) | 370 |
| 固定ねじ付 | |||
| 鉛筆ホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/18 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KE-32 200mm ディバイダー(固定ねじ付) |
| EA725KE-33 250mm ディバイダー(固定ねじ付) |
| EA725KE-34 300mm ディバイダー(固定ねじ付) |
| EA725KE-35 400mm ディバイダー(固定ねじ付) |
| EA725KE-36 500mm ディバイダー(固定ねじ付) |
| EA725KE-37 600mm ディバイダー(固定ねじ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA725KE-36です。
