品番 : EA725KE-45
品名 : 250mm ディバイダー(固定ねじ付)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | 測定範囲 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 250 | 先端 | 硬化チップ付 |
| 固定ネジ付 | |||
| クイックリリース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/29 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KE-42 125mm ディバイダー(固定ねじ付) |
| EA725KE-43 150mm ディバイダー(固定ねじ付) |
| EA725KE-44 200mm ディバイダー(固定ねじ付) |
| EA725KE-45 250mm ディバイダー(固定ねじ付) |
| EA725KE-46 300mm ディバイダー(固定ねじ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
