品番 : EA725KE-52
品名 : φ400mm ディバイダー(固定ねじ付)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | 測定範囲 | 200mm |
|---|---|---|---|
| ジョーサイズ | 40mm | 最小読取値 | 0.1mm |
| 固定ねじ付 | |||
| 固定ねじ付のつまみを掴んで、測定範囲を調整できます。 | |||
| 直径φ400mmの円を描くことが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KE-52 φ400mm ディバイダー(固定ねじ付) |
| EA725KE-53 φ500mm ディバイダー(固定ねじ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA725KE-53

