詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KJ-22

品名 : 500mm [目盛付]ビームトランメル

仕様

メーカー 大西測定 型番 162-500
呼寸法 500mm サイズ(mm) 660(L)×30×6
ポイント φ9×72mm 重量(kg) 2.5
材質 ビーム:硬鋼製
ビームは1mmピッチで目盛が刻んであります。
微動装置付きなので微調整が容易
ケガキ、寸法測定、大型コンパス等にご使用できます。
ビームは硬鋼製で直定規としてもご使用できます。
追加説明
カタログ価格

60,600 円(税抜)/ 66,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0748ページ
バリエーション一覧
EA725KJ-22 500mm [目盛付]ビームトランメル
EA725KJ-23 1000mm [目盛付]ビームトランメル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top