品番 : EA725KM-24
品名 : 250mm ディバイダー
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | FD-250 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 380㎜ | 全長 | 250㎜ |
材質 | 機械構造用炭素鋼(先端部焼入れ) | 重量 | 350g |
用途 | 円弧、円のケガキと等分割作業に | 使用条件 | カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。 |
注意 | コンパスの円数値は45°開脚時の概略数値です。 | ||
先端部焼入品のため、鮮明なケガキができます。 | |||
ニス仕上げで錆びにくく、長期使用できます。 | |||
合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 21:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0759ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA725KM-21 100mm ディバイダー |
EA725KM-22 150mm ディバイダー |
EA725KM-23 200mm ディバイダー |
EA725KM-24 250mm ディバイダー |
EA725KM-25 300mm ディバイダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA725KM-23です。