詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KM-32

品名 : 200mm インサイドキャリパー

仕様

メーカー 新潟精機 型番 IC-200
測定範囲 200㎜ 全長 200㎜
板厚 1.6㎜ 材質 冷間圧延鋼
重量 60g 用途 ミゾ及び内径寸法の移し取りに
並穴パス
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
追加説明
カタログ価格

2,270 (税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/30 01:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0747ページ
バリエーション一覧
EA725KM-31 150mm インサイドキャリパー
EA725KM-32 200mm インサイドキャリパー
EA725KM-34 400mm インサイドキャリパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top