詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KM-54

品名 : 150mm ディバイダー(スプリング付)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 SD-150
測定範囲 150㎜ 全長 150㎜(要部中心より)
板厚 3.2㎜ 材質 炭素工具鋼(先端部焼入れ)
重量 90g 用途 円弧、円のケガキと等分割作業に
スプリング付
足に開閉用ねじを取り付けているので、開閉や微動調整が容易
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0748ページ
バリエーション一覧
EA725KM-54 150mm ディバイダー(スプリング付)
EA725KM-55 200mm ディバイダー(スプリング付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top