品番 : EA725KM-57
品名 : 150mm インサイドキャリパー(スプリング付)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | SI-150 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 150㎜ | 全長 | 150㎜(要部中心より) |
| 板厚 | 3.2㎜ | 材質 | 炭素工具鋼 |
| 重量 | 85g | 用途 | ミゾ及び内径寸法の移し取りに |
| スプリング付 | |||
| 足に開閉用ねじを取り付けているので、開閉や微動調整が容易 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KM-57 150mm インサイドキャリパー(スプリング付) |
| EA725KM-58 200mm インサイドキャリパー(スプリング付) |
ウェブカタログ画像
拡大
