詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KM-74

品名 : 250mm キャリパー(内外兼用/目盛付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 GCC-250
測定範囲 250㎜ 器差 ±0.5㎜
全長 367㎜ 材質 ステンレス鋼(先端部焼入)
重量 485g 用途 外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに
目盛が付いているので、寸法を直接読み取ることができます。
先端をクロスさせて使用できます。
目盛付
追加説明
カタログ価格

20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:06現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA725KM-75
  • 品番

    EA725KM-75

  • コメント

    測定範囲:300mm

バリエーション一覧
EA725KM-70 100mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
EA725KM-72 150mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
EA725KM-73 200mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
EA725KM-75 300mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA725KM-72です。
  • ※画像はEA725KM-72です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top