詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KM-75

品名 : 300mm キャリパー(内外兼用/目盛付)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 GCC-300
測定範囲 300㎜ 器差 ±0.5㎜
全長 450㎜ 材質 ステンレス鋼(先端部焼入)
重量 700g 用途 外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに
目盛が付いているので、寸法を直接読み取ることができます。
先端をクロスさせて使用できます。
目盛付
追加説明
カタログ価格

28,200 (税抜)/ 31,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/26 16:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0759ページ
バリエーション一覧
EA725KM-70 100mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
EA725KM-72 150mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
EA725KM-73 200mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
EA725KM-75 300mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA725KM-72です。
  • ※画像はEA725KM-72です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top