品番 : EA725KN-2
品名 : 150mm ディバイダー
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77518 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 半径150mm | サイズ(W×D×H)mm | 150×18×12.5 |
| 材質 | 炭素鋼 | 重量 | 112g |
| 用途 | 加工品などの寸法の写し取り、寸法の読み取り、等分割作業やケガキに。 | ||
| 先端部に焼入加工が施されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KN-2 150mm ディバイダー |
| EA725KN-3 200mm ディバイダー |
| EA725KN-4 250mm ディバイダー |
| EA725KN-5 300mm ディバイダー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA725KN-3です。
