品番 : EA725KN-31
品名 : 150mm アウトサイドキャリパー
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73318 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 150mm | サイズ(W×D×H)mm | 165×90×12 |
| 材質 | 炭素鋼 | 重量 | 62g |
| 用途 | 外寸などの写し取りに。 | ||
| ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0747ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KN-31 150mm アウトサイドキャリパー |
| EA725KN-32 200mm アウトサイドキャリパー |
ウェブカタログ画像
拡大
