品番 : EA725LA-10B
品名 : 12.0mm/0.01 デジタルダイアルゲージ
シンプル操作で大きな液晶ディスプレイ
仕様
ダイヤル径(mm) | 約60 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 約125 | 測定範囲(mm) | 12 |
精度(mm) | ±0.25 | 取付軸径 | 8mm |
測定子の長さ | 22mm | 電源 | SR44×1個 |
注意 | 電池は付属しておりません | ||
シンプル操作で大きな液晶ディスプレイ | |||
クリアカバー付きプラスチック収納ケース | |||
任意の位置でゼロ設定 | |||
電源オン/オフボタン | |||
長いバッテリー寿命で、頻繁な交換の手間を省きます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/16 04:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0751ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YE-2 : ( SR44 ) 1.55V 酸化銀電池 |