品番 : EA758YE-2
品名 : ( SR44 ) 1.55V 酸化銀電池
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | SR44P |
---|---|---|---|
1.55V | |||
ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用 | |||
規格 | SR44 | 直径×高さ(mm) | 11.6×5.4 |
入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 67 (2024/04/29 00:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2157ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YE-1 (SR41W ) 1.55V 酸化銀電池 |
EA758YE-1A ( SR43 ) 1.55V 酸化銀電池 |
EA758YE-2 ( SR44 ) 1.55V 酸化銀電池 |
EA758YE-4 (SR1120) 1.55V 酸化銀電池 |
EA758YE-5 (SR1130) 1.55V 酸化銀電池 |
EA758YE-6 (SR626W) 1.55V 酸化銀電池 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA725LA-10 : 12.7mm/0.01 ディジタルダイアルゲージ |
本体 | EA725LA-10A : 12.0mm/0.01 デジタルダイアルゲージ |
本体 | EA725LA-10B : 12.0mm/0.01 デジタルダイアルゲージ |