品番 : EA758YE-1
品名 : (SR41W ) 1.55V 酸化銀電池
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | SR41WP |
---|---|---|---|
規格 | SR41W | 直径×高さ(mm) | 7.9×3.6 |
入数 | 1個 | 重量 | 約0.6g |
電圧 | 1.55V | 用途 | ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/13 11:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2157ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YE-1 (SR41W ) 1.55V 酸化銀電池 |
EA758YE-1A ( SR43 ) 1.55V 酸化銀電池 |
EA758YE-2 ( SR44 ) 1.55V 酸化銀電池 |
EA758YE-4 (SR1120) 1.55V 酸化銀電池 |
EA758YE-5 (SR1130) 1.55V 酸化銀電池 |
EA758YE-6 (SR626W) 1.55V 酸化銀電池 |