品番 : EA725MA-21
品名 : 5mm/0.01/58mm ダイヤルゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WDI-0558SP |
|---|---|---|---|
| ダイヤル径(mm) | φ58 | 全長(mm) | 112 |
| 目量(mm) | 0.01 | 測定範囲(mm) | 5 |
| 目盛仕様 | ±0~100 | 取付軸径 | φ8㎜ |
| 測定子の長さ | 21㎜ | 材質 | 本体:スチール 測定子先端:超硬 |
| 戻り誤差 | 3μm | 測定力 | 1.5N以下 |
| 長針1回転 | 1㎜ | 1/10回転隣接誤差 | 8μm |
| 全測定範囲指示誤差 | ±16μm | 繰返し精密度 | 3μm |
| 重量 | 190g | 付属品 | 裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 |
| 用途 | 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に | ||
| 目量0.01㎜の最も一般的なダイヤルゲージです。 | |||
| リミット針を装着 | |||
| 軸受部に宝石軸受を使用しています。 | |||
| 目盛板は緑色 | |||
| ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 超硬測定子です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725MA-21 5mm/0.01/58mm ダイヤルゲージ |
| EA725MA-22 10mm/0.01/58mm ダイヤルゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
