品番 : EA725MB-111
品名 : インジケーター用測定子(ルビー/EA725MB-11用)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WTI-80RL |
|---|---|---|---|
| 測定子材質 | ルビー | ねじ径 | M1.6xP0.35 |
| 本体幅 | 2㎜ | 本体高さ | 48㎜ |
| 奥行 | 2㎜ | 注意 | 測定子を交換された後は基準器等で校正が必要となります。 |
| EA725MB-11用 | |||
| ダイヤルインジケータ用の測定子です。 | |||
| ロング測定子タイプです。 | |||
| 高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725MB-111 インジケーター用測定子(ルビー/EA725MB-11用) |
| EA725MB-112 インジケーター用測定子(超硬/EA725MB-12用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA725MB-11 : 0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビー |
ウェブカタログ画像
拡大
